YH421-2 プレート 光 86272926

プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86272926 品番YH421-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

和のお店にピッタリな標示プレートです
表裏両面標示タイプです

材質ネズコ 表示内容支中/商い中 幅(mm)110 高さ(mm)420 質量(g)153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする