※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
マドコンOー75B 灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86273634
品番
55907000GL802TM
参考基準価格(税別)
¥13,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
76.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×327
色
ライトグレー/透明
フタの有無
なし
トラスコ品番
432-3025
種別
SKOO75BGLL
材質
PP
質量(kg)
3
有効内寸(mm)
600×405×305
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
14.80(1510)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。