※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ラバーコーン450H<無反射> YE/BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86274386
品番
8Y013300BKYE
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ゴム
デザイン
ライン入り
種類
ミニ
高さ(mm)
450
種別
8Y0133
質量(kg)
2
注意
※個人宅への配送不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません