※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の コーン用品
サンコー(三甲)の カラーコーン
ラバーコーン700H<無反射> RE/WH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86274413
品番
8Y013500REWH
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
8Y0135
材質
ゴム
質量(kg)
4
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
外寸(mm)
360×360×700
デザイン
ライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません