※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 道路用品
サンコー(三甲)の その他道路用品
開口用型枠(ボックスガード)安全フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86274815
品番
80472100OR301
参考基準価格(税別)
¥47,490
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
217-5713
種別
SK804721
材質
PP
質量(kg)
3
色
オレンジ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1140×440×50
外寸(mm)
1140×440×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません