※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

開口用型枠(ボックスガード)本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86274824 品番80472000OR301
参考基準価格(税別)¥55,850 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番217-6172 種別SK804720 材質PP 質量(kg)4 オレンジ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1140×440×220 外寸(mm)1140×440×220
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする