サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 道路用品
サンコー(三甲)の 方向指示板
山型方向板N 矢印反射 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86275542
品番
8Y214400REWH
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
451-0194
種別
8Y2144
材質
ABS
質量(kg)
5
色
レッド/ホワイト
外寸(mm)
900×410×460