※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の グレーチング・排水設備商品
サンコー(三甲)の グレーチング
集水マス#250本体 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86276111
品番
80538200WH101
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
注意
※フタは別売です。
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません