※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能バット 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86278026 品番 20160000WHNA
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
容量(L)15.2 材質PE 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)520×320×120 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×264×115 乳白色 名入れなし 種別SK201600WHNA 有効内寸(mm)458×264×115 外寸(mm)520×320×120 内寸(mm)480×280×115 フタなし 外寸法・幅(mm)520 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)320
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量15以上のご注文無料
北海道地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量16〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量31〜45までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量46〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする