※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 乾湿両用掃除機
スイーンターボ(誘導電動機)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86278516
品番
SSV103A
参考基準価格(税別)
¥420,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
集塵容量(L)
30
吸水量(L)
30
電源コード(m)
10
トラスコ品番
453-0144
幅(mm)
450
質量(kg)
60
高さ(mm)
750
奥行(mm)
805
電源(V)
三相200
消費電力(W)
800(50Hz)、1200(60Hz)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.8/2.2
アズワン品番
64-9621-84
最大真空圧(kPa)
12/16(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
64.6/67.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません