工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86279076 品番SF-45MS-1VA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様
ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄
本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245
運転可能条件:温度0℃〜温度40℃の範囲内
湿度80%以下
機能左右首振り、風量3段階調節 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86279076
2017-07-07
用途:
工場内整備作業中
自動車・二輪車・自転車関連業

とても快適に作業ができるようになりましたが、高さ調整や風向きを調整できないので残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする