スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 集塵機
スイデンの 集塵機アクセサリー
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86279331
品番
2223000000
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-1231
全長(mm)
450
質量(kg)
3.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)
200-150
吸込口寸法(mm)
外径Φ150