スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 集塵機
スイデンの 集塵機アクセサリー
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86279356
品番
2227000000
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
トラスコ品番
813-1233
全長(mm)
457
質量(kg)
1.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】150
ダクト径(Φmm)
150-75
吸込口寸法(mm)
外径Φ75