※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 空調/換気関連部品
スイデンの 換気扇部材
スイデンの 換気扇用ベントキャップ
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
SCF-40DD1、SCF-40DD1-T、SCF-40DD3
注文コード
86280153
品番
SCFG-40
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有圧換気扇用安全ガード
適合機種
SCF-40DD1、SCF-40DD1-T、SCF-40DD3
質量(kg)
1.2
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
用途
有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
トラスコ品番
813-1215
注意
※換気扇は別売です。