※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種SCF-90FI3 注文コード86280196 品番SCFG-90
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る

有圧換気扇用安全ガード

適合機種SCF-90FI3 質量(kg)4.7 仕様ガードのみ 材質軟鋼線 付属品結束バンド×4本 用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。 トラスコ品番813-1219
注意
※換気扇は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86280135
2014-09-08
用途:
工場の換気用ガード

取り付け工事工事が簡単で、安全対策が出来てよかった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする