木質フロアー目地補修用 ウッドシール

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g×10本) 注文コード 86282384 品番 SY-033
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。

液色ナチュラルバーチ 用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修 容量(g)500 主成分アクリル樹脂エマルジョン系 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本 指触乾燥時間(分)180 硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃) 粘度(Pa・s)100 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※塗装の際は24時間後(23℃)に行って下さい。
※常に水がかかる所や耐水性を必要とする箇所(浴室まわりなど)には使用をさけてください。
※表面に皮が張るまで(3時間/24℃)に水や雨がかかると流れ落ちたりしますので、充分注意してください。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06598085
2026-03-27
用途:
木箱のネジ跡の補修
製造業

梱包用の木箱作る過程で釘等の穴埋めとかに使ってます。すごく馴染んで補修がわかりずらいので良いです。

2025-05-12
用途:
戸建てリフォーム
サービス業

昔と違ってキャップに蓋が付くようになった。よかった。各色備蓄しているが、別売りキャップは売ってないだろうか。

対象商品:
22573434
2023-03-15
用途:
木の柱の補修
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

猫の爪で日々やられている木の柱に一番近そうな色を選択。正解でした。

対象商品:
76956654
2023-02-01
用途:
木製品の補修
製造業

木製品の加工工程で材料の欠損部分を補修する時に使っているが、木工ボンドより粘度があり使いやすい。

対象商品:
06598103
2021-07-03
用途:
破損部品の交換
建設業・工事業

500gが今ひとつピンとこなかったのですが安かったため購入しました。届いたものが大きくて驚きました。購入した自分の問題ですが一般個人が使用するにはかなり量が多いです。

対象商品:
06598103
2020-05-18
用途:
フローリングと壁の隙間に使用。
サービス業

まあまあ、使いやすい。使わない時は出口部分を空気に触れないようにすると、かたまらないので、何度でも使える。

1人が参考にしています
対象商品:
06598103
2018-05-19
用途:
フローリング貼りの隙間埋めに使用
その他業種

狭い隙間の充填埋めには良いですが、2mm程度の隙間では1回の充填では沈んでしまい、2回行うことになりました。
意外と早く乾くので表面をならす場合早く行う必要がありそうです。
強力に接着している感じではないので、盛り上がっている部分を引っかいたりするとすぐ剥がれそうです。

3人が参考にしています
2025-08-25
用途:
吊り戸のうまくできていない箇所のごまかし用に

2バイ4材等でいろんなものを自分で作りますが、大工さんやさしもの屋さんのようにできた試しはないです。45度に切ったつもりでも絶対にピッタリ合わないし・・・。でも、これがあれば隙間を全てごまかせます。ただ、このボンドのようなのがグニュっと出てくる際。絶対に口の周囲に広がってくっつきます。このあたり一度メーカーとして工夫が必要です。もっとストローのような口が付いていて、綺麗に出てきてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする