※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ19スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86284877
品番
O1912400223000
参考基準価格(税別)
¥144,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
19.1
材質(ローラー部)
スチール
用途
省スペースの設置に
付属品
連結金具付
トラスコ品番
858-5180
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)
49.5
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
30
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません