※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86284965
品番
TW2523KLP302000L
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
機長(mm)
2000
トラスコ品番
126-2854
質量(kg)
6.06
ピッチ(mm)
30
材質(ローラー部)
スチール
ホイール直径(Φmm)
25
ホイール幅(mm)
23
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650