※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86284974
品番
TW2523KLP351000L
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
機長(mm)
1000
トラスコ品番
126-2853
質量(kg)
2.69
ピッチ(mm)
35
材質(ローラー部)
スチール
ホイール直径(Φmm)
25
ホイール幅(mm)
23