※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ25スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86285044
品番
R2512300401000
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
25.4
材質(ローラー部)
スチール
ピッチ(mm)
40
ローラー耐荷重(kg/本)
35
用途
台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
質量(kg)
12.23
肉厚(mm)
1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません