※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ28スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86285245
品番
A2812300303000
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
3000
ローラー径(Φmm)
28.6
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
858-5247
質量(kg)
46.07
ピッチ(mm)
30
用途
台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
50
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。