※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86285927 品番 B3812L300752000
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。

ローラー幅(mm)300 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)38.1 材質(ローラー部)スチール 質量(kg)21.65 ピッチ(mm)75 ローラー耐荷重(kg/本)120 用途省スペースの設置に 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする