※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ42スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286146
品番
N4214300751000
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
汎用サイズのΦ42仕様です。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
42.7
材質(ローラー部)
スチール
質量(kg)
13.54
ピッチ(mm)
75
ローラー耐荷重(kg/本)
120
用途
台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)
1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。