※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286602
品番
S57213001002000
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
57.2
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
858-5341
質量(kg)
37.14
ピッチ(mm)
100
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)
2.1
ローラー耐荷重(kg/本)
160
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※車上渡しですのでフォークリフトがお客様でご用意が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません