※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86286794
品番
E57234001001500
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
重荷重用のΦ57コンベヤです。
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
57.2
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
858-5468
質量(kg)
41.2
ピッチ(mm)
100
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)
Φ17
肉厚(mm)
2.3
ローラー耐荷重(kg/本)
300
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用下さい。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません