NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86287381 品番 ZEROSN-KJCSET
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない
4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能
電源はAC アダプター(別売)も使用できます
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます
※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります
※ 盗難・火災保険がついております。

セット内容
レーザー墨出器:ZEROSN-KJC
受光器:NAVI-RCV3
三脚:ELV-150
NAVI レーザーレシーバー3
レーザーレシーバー用ケース
単3 形アルカリ乾電池6本
単4 形アルカリ乾電池4本
専用キャリングケース
ショルダーベルト
仕様1年間盗難・火災補償 トラスコ品番444-3641 外形寸法(mm)縦215×横130×奥130 本体質量(g)1450 レーザー安全基準クラス1M
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする