タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
オートロック グリL マゼンタ クリアケース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86287424
品番
LC560MGCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な 0.8mm 厚ブレードホルダー
規格
L型
色
マゼンタ
用途
厚物切断用
トラスコ品番
813-4872
質量(g)
84
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
適合替刃
替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル、替刃大 折れ線無し刃