※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ベルト研磨
室本鉄工の ハンディ用
ナイル ジルコニアベルト10mm巾(20枚入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
86290942
品番
6010
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
520
トラスコ品番
852-2855
材質
砥材:ジルコニア
質量(g)
200