※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
Wスリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
86293322
品番
WR8S35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
815-7517
質量(kg)
0.85
長さ(m)
3.5
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】0.996
全長(m)
3.5
ロープ径(Φmm)
8
スリング径(mm)
8