四点吊ワイヤー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86294022 品番4P9X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4本吊りロック加工リング・フック付

用途玉掛け用 仕様リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番815-7642 質量(kg)4.5 長さ(m)2 使用荷重(t)2 ロープ径(Φmm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86294022
2018-07-30
用途:
キュービクル配電盤を現場に輸送し荷卸に使用
名岐合同株式会社 様 (運輸・通信業)

ユニック車にて積み込み、荷卸しに水平に吊り 荷卸すのに楽で安全

3人が参考にしています
対象商品:
86294022
2019-03-13
用途:
荷物吊り
運輸・通信業

思っていたよりしっかりした作りです。作業には問題なく使わせてもらってます。

1人が参考にしています
対象商品:
86294022
2016-02-06
用途:
産廃BOXの積み下ろし作業
EM商会 様

値段の割には、しっかりとしていて使用にも何の問題有りません。

いい商品だと思いますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする