※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付けワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)16 注文コード86294092 品番D161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はロープ径・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

編みこみの方法が巻き差しです。

使用荷重(t)1.72 用途固定用 種別両端アイ 材質炭素鋼 長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16
注意
玉掛けには使えません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86294092 D161 74181844 D161 台付けワイヤー 日興製綱 台付けワイヤー 日興製綱 1箱(10本) 27,980 税込30,778 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする