※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
台付けワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
16
注文コード
86294117
品番
D163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ロープ径・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
編みこみの方法が巻き差しです。
使用荷重(t)
1.72
用途
固定用
種別
両端アイ
材質
炭素鋼
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
16
注意
玉掛けには使えません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86294117
D163
74181862
D163
台付けワイヤー
日興製綱
1箱(5本)
¥
18,980
税込
¥
20,878
内容量に違いがあります