※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
二点吊りワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86294257
品番
2P9X2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2本吊りロック加工リング・フック付
用途
玉掛け用
仕様
リング:1t用、フック:0.5t用
質量(kg)
2.5
長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
9
ワイヤー長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
9
安全使用荷重(t)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86294257
2P9X2
74182002
2P9X2
二点吊りワイヤー
日興製綱
1箱(2個)
¥
27,980
税込
¥
30,778
内容量に違いがあります