※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
60°円錐形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86295526
品番
BAHJ1616M08
参考基準価格(税別)
¥14,350
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
16
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1910
材質
超硬
質量(g)
40