※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60°円錐形超硬ロータリーバーシングルカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)10 注文コード86295553 品番BAHK1210F06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃長など10種類から選べます 他の種類を見る
軸径(Φmm)6 刃長(mm)10 外径(Φmm)12 トラスコ品番813-1914 材質超硬 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする