※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴポジドライブスタビードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86295833 品番 BE8801
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ1 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番813-1506 全長(mm)83 質量(g)45 種類スタビードライバー 材質(軸)スウェーデン特殊鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする