※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
タマゴ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
注文コード
86298012
品番
BAHE1222F08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
22
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
813-1875
材質
超硬
質量(g)
40