※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
タマゴ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86298021
品番
BAHE1222M08
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
22
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
813-1876
材質
超硬
質量(g)
40