※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
タマゴ形超硬ロータリーバーダブルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86298073
品番
BAHE1625M08X
参考基準価格(税別)
¥21,320
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
813-1880
材質
超硬
質量(g)
70