※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の スタビードライバー
ドライバースタビーマイナス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86298572
品番
BE8355
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
498-0875
質量(g)
43
種類
スタビードライバー
材質(軸)
工具鋼
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし