※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバースタビーマイナス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 86298597 品番 BE8450
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
先端形状マイナス 先端サイズ5.5×1mm 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番498-0891 質量(g)55 種類スタビードライバー 材質(軸)工具鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする