※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
813-1881
注文コード
86298886
品番
BAHF0313F03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
813-1881
質量(g)
15