※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6 トラスコ品番813-1882 注文コード86298895 品番BAHF0612M04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)6 軸径(Φmm)4 材質超硬 刃長(mm)12 トラスコ品番813-1882 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする