※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86298947
品番
BAHF1225M08
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
813-1890
質量(g)
45