※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
トンガリ形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8
トラスコ品番
813-1899
注文コード
86298992
品番
BAHG0820F06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
20
トラスコ品番
813-1899
質量(g)
45