※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トンガリ形超硬ロータリーバーダブルカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10 注文コード86299157 品番BAHG1050M8.3X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)10 軸径(Φmm)8.3 材質超硬 刃長(mm)50 トラスコ品番813-1902 質量(g)60 軸長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする