※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の スパナ/レンチ
BAHCO(バーコ)の モンキーレンチ
パイレン兼用モンキーメッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86299507
品番
9070PC
参考基準価格(税別)
¥35,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
口開き(mm)
21
全長(mm)
158
トラスコ品番
498-0522
材質
特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
139