※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
ポイント形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86299832
品番
BAHM1227M08
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
27
トラスコ品番
813-1931
質量(g)
30