※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 軸付研磨
BAHCO(バーコ)の ロータリーバー
ポイント形超硬ロータリーバーシングルカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86299866
品番
BAHM1630M08
参考基準価格(税別)
¥18,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
30
トラスコ品番
813-1937
質量(g)
70