※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒形超硬ロータリーバーシングルカット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86300742 品番 BAHA1225M08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
外径(Φmm)12 軸径(Φmm)8 材質超硬 刃長(mm)25 トラスコ品番813-1829 質量(g)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする